BRADY 51187 Lokavt İstasyonu Dolu 26 Bileşen
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lokavt İstasyonu |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 13.5 " |
Dahil Asma Kilit Gövde Malzemesi | Naylon |
Kilitleme Uygulaması | Genel Kilitleme / Etiketleme |
Malzeme | polikarbonat |
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı | 10 |
Bileşen Sayısı | 26 |
Dahil Edilen Asma Kilit Sayısı | 10 |
genişlik | 13.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.56 |
Gemi genişliği (cm) | 51.31 |
HS kodu | 8301102000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Kapatma Tipi | Renk | derinlik | Yükseklik | Malzeme | Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı | Bileşen Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99709 | 14 " | - | Siyah Sarı | 6" | 16 " | Metal | 10 | 30 | €813.27 | ||
99710 | 14 " | - | Siyah Sarı | 6" | 16 " | Metal | 10 | 30 | €773.90 | ||
105939 | 17 " | - | Sarı | 6.75 | 17 " | Polipropilen | - | 20 | €568.80 | ||
105940 | 17 " | - | Sarı | 6.75 | 17 " | Polipropilen | - | 26 | €748.84 | ||
105941 | 17 " | - | Sarı | 6.75 | 17 " | Polipropilen | - | 26 | €716.64 | ||
99694 | 25 " | - | Kırmızı beyaz | 5.25 " | 30 " | polisitren | - | 68 | €2,164.91 | ||
99696 | 25 " | - | Kırmızı beyaz | 5.25 " | 30 " | polisitren | - | 68 | €2,276.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00