Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 5708-II Pipe Marker Hot Water Return | AF8BYG 24VE78

BRADY 5708-II Pipe Marker Hot Water Return

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8BYG Modeli: 5708-IIÇapraz Referans: 24VE78
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
€25.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Boru OD'ye uyar2-1/2" to 7-7/8"
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliKendinden Yapışkanlı Şeritle Sarın
Kart Başına İşaretler1
MalzemePVF Kaplama Polyester

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.43
Gemi genişliği (cm)31.12
HS kodu4911990000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikArka plan rengiBoru OD'ye uyarYükseklikAçıklama RengiMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemeÜcret
BRADY 7376-1 Boru İşaretleyici Sıcak Su Dönüşü 2-1/2 - 7-7/8 | AC9HYW 3GTU3 7376-114 "Yeşil2-1/2" to 7-7/8"2.25 "BeyazKendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil€18.77
BRADY 7376-4 Boru İşaretleyici Sıcak Su Dönüşü 3/4 - 2-3/8 In | AC9HYX 3GTU4 7376-47"Yeşil3/4" to 2-3/8"1.125 "BeyazKendinden yapışkanlı4Basınca Duyarlı Vinil€18.96
BRADY 4081-A Boru İşaretleyici Sıcak Su Dönüşü 3/4 - 1-3/8 In | AC9HZL 3GTW2 4081-A11 / 16 "Sarı3/4 to 1-3/8"11 / 16 "SiyahGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€9.78
BRADY 4337-A Boru İşaretleyici Sıcak Su Dönüşü 3/4 - 1-3/8 In | AC9HZR 3GTW9 4337-A11 / 16 "Yeşil3/4 to 1-3/8"11 / 16 "BeyazGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€9.78
BRADY 4337-B Boru İşaretleyici Sıcak Su Dönüşü 1-1/2 - 2-3/8 | AC9JCB 3GUE6 4337-B11 / 16 "Yeşil1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "BeyazGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€11.87
BRADY 4337-C Boru İşaretleyici Sıcak Su Dönüşü 2-1/2 - 3-7/8 | AC9JCK 3GUF7 4337-Cı2.5 "Yeşil2-1/2 to 3-7/8"2.5 "BeyazGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€20.82
BRADY 4337-D Boru İşareti Sıcak Su Dönüşü Yeşil 4 - 6 İnç | AC9JCV 3GUG8 4337-D3.187 "Yeşil4 ila 6 "3.187 "BeyazGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€22.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 5708-II Pipe Marker Hot Water Return
€25.34 / Adet