Brady 58476 | Etiket Yerleşimi 2-1/2 X 2-1/2 inç | 41f230 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 58476 Etiket Bindirme 2-1/2 x 2-1/2 inç | AD4CWY 41F230

BRADY 58476 Etiket Yerleşimi 2-1 / 2 x 2-1 / 2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4CWY Model: 58476Çapraz Referans: 41F230
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
€34.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bilme Hakkı Etiketi Üst Laminasyonu
RenkTemizle
Yükseklik2.5 "
MalzemeB-674 Polyester Lamine
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Çıkarılabilir (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikgenişlikÜcret
BRADY 58706 Etiket Bindirme 3-1/2 x 5-1/2 inç | AD4CWZ 41F231 587063.5 "5.5 "€86.93
BRADY 64984 Etiket Bindirme 1-1/2 x 2-1/2 İnç - 50'li Paket | AD4CXA 41F232 649841.5 "2.5 "€21.08
BRADY 64985 Etiket Bindirme 4-1/2 x 6-1/2 İnç - 50'li Paket | AD4CXB 41F233 649854.5 "6.5 "€121.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 58476 Etiket Yerleşimi 2-1 / 2 x 2-1 / 2in
€34.18 / Adet