Brady 5920-boş | Etiket 1-1/2 İnç Yükseklik X 1 İnç Genişlik Sarı Pk25 | 32mj34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 5920-BLANK Etiket 1-1/2 İnç Yükseklik x 1 İnç Genişlik Sarı PK25 | AH3KBA 32MJ34

BRADY 5920-BOŞ Etiket 1-1/2 İnç Yükseklik x 1 İnç Genişlik Sarı PK25

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KBA Model: 5920-BOŞÇapraz Referans: 32MJ34
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
€40.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+etiket
Arka plan rengiSarı
KarakterBoş
Karakter Yüksekliği1"
Karakter Genişliği21 / 32 "
sınıfYüksek Yoğunluklu Prizmatik
Kapalı / Açık KullanımKapalı / Açık
Kart Başına İşaretler1
MalzemeRetroreflektif Kaplama
Kart Sayısı1
Toplam yükseklik1.5 "
toplam Genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.14
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)4.95
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMetal AlgılanabilirArka plan rengiRenkMin. Tel BoyutuSıcaklık. menzilgenişlikYükseklik+Ücret
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKYok hayır-Siyah0.023 "-40 Derece ila 267 Derece F2"0.094 "etiket€981.95
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKYok hayır-Siyah0.046 "-40 Derece ila 267 Derece F2"45139 "etiket€1,077.37
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Yok hayır-Beyaz0.023 "-40 Derece ila 267 Derece F2"0.094 "etiket€981.95
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342Yok hayır-Beyaz0.046 "-40 Derece ila 267 Derece F2"45139 "etiket€1,077.37
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLYok hayır-Sarı0.023 "-40 Derece ila 267 Derece F2"0.094 "etiket€981.95
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLYok hayır-Sarı0.046 "-40 Derece ila 267 Derece F2"45139 "etiket€1,077.37
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 Etiket Rulosu | AB6JMJ21U284 B33-125-2-342Yok hayır-Beyaz0.046 "-40 Derece ila 267 Derece F2"45139 "etiket€1,075.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 5920-BOŞ Etiket 1-1/2 İnç Yükseklik x 1 İnç Genişlik Sarı PK25
€40.35 / Adet