Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 5920-F Mektup Etiketi F 1-1/2 İnç Yükseklik x 1 İnç Genişlik PK25 | AH3KBC 32MJ36

BRADY 5920-F Harf Etiketi F 1-1/2 İnç Yükseklik x 1 İnç Genişlik PK25

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KBC Modeli: 5920-FÇapraz Referans: 32MJ36

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€56.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mektup Etiketi
Arka plan rengiSarı
KarakterF
Karakter Yüksekliği1"
Karakter Genişliği21 / 32 "
sınıfYüksek Yoğunluklu Prizmatik
Kapalı / Açık KullanımKapalı / Açık
Açıklama RengiSiyah
Kart Başına İşaretler1
MalzemeRetroreflektif Kaplama
Kart Sayısı1
Toplam yükseklik1.5 "
toplam Genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.14
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)4.95
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapalı / Açık KullanımArka plan rengiKarakterAçıklama RengiKart Başına İşaretlerMalzemeKart SayısıToplam yükseklikÜcret
BRADY 5000-DSH Yansıtıcı Sayılar ve Harfler Dash - 25'li Paket | AA6RDN 14R085 5000 DSH--Dash--Mühendislik Sınıfı Yansıtıcı Kaplama-2.875 "€74.96
BRADY 1530-A Sayılar ve Harfler Kiti A - 10'lu Paket | AE8MEP 6E292 1530-A--A--Vinil101.5 "€20.32
BRADY 3440-A Mektup Etiketi 1-15/16 İnç Yükseklik Karakter Vinili | AG9KJR 20TA92 3440-AKapalı SadeceSarıASiyah10Vinil12.25 "€12.19
BRADY 3440-Q Mektup Etiketi 1-15/16 İnç Yükseklik Karakter Vinili | AG9KJV 20TA95 3440-SKapalı SadeceSarıQSiyah10Vinil12.25 "€12.19
BRADY 3440-R Mektup Etiketi 1-15/16 İnç Yükseklik Karakter Vinili | AG9KJW 20TA96 3440-RKapalı SadeceSarıRSiyah10Vinil12.25 "€12.19
BRADY 3440-S Mektup Etiketi 1-15/16 İnç Yükseklik Karakter Vinili | AG9KJX 20TA97 3440-SKapalı SadeceSarıSSiyah10Vinil12.25 "€12.19
BRADY 3440-T Mektup Etiketi 1-15/16 İnç Yükseklik Karakter Vinili | AG9KJY 20TA98 3440-TKapalı SadeceSarıTSiyah10Vinil12.25 "€12.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 5920-F Harf Etiketi F 1-1/2 İnç Yükseklik x 1 İnç Genişlik PK25
€56.28 / Adet