BRADY 60303 Kabin Etiketi 3-1 / 2 İnç Y 12 İnç Genişlik
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dolap Etiketi |
Yükseklik | 3.5 " |
Dil | İngilizce |
Gösterge / Arka Plan Rengi | Kırmızı Sarı |
Malzeme | Kendinden Yapışkanlı Polyester |
Metal Algılanabilir | Yok hayır |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 3919905060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Arka plan rengi | Yükseklik | Açıklama Rengi | Gösterge Stili | Gösterge / Arka Plan Rengi | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60294 | - | 3.5 " | - | - | Kırmızı Sarı | Kendinden Yapışkanlı Polyester | 12 " | €22.68 | ||
60284 | - | 3.5 " | - | - | Kırmızı mavi | Kendinden Yapışkanlı Polyester | 12 " | €20.48 | ||
60286 | - | 3.5 " | - | - | Siyah / Beyaz | Kendinden Yapışkanlı Polyester | 12 " | €22.52 | ||
60297 | - | 3.5 " | - | - | Siyah, Kırmızı / Sarı | Kendinden Yapışkanlı Polyester | 12 " | €16.66 | ||
60293 | - | 3.5 " | - | - | Yeşil beyaz | Kendinden Yapışkanlı Polyester | 12 " | €22.52 | ||
60287 | - | 3.5 " | - | - | Beyaz / Mavi | Kendinden Yapışkanlı Polyester | 12 " | €16.66 | ||
60288 | - | 3.5 " | - | - | Siyah Sarı | Kendinden Yapışkanlı Polyester | 12 " | €22.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00