Brady 65387 | Kesici Kilitleme Geçmeli 120v Kırmızı | 3tm51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 65387 Kesici Kilidi Geçmeli 120v Kırmızı | AD2QXC 3TM51

BRADY 65387 120v Kırmızı Kesici Kilitleme Geçmeli

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2QXC Model: 65387Çapraz Referans: 3TM51
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
€9.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Kutuplu Kesici Lokavt
Devre Kesici Gerilimi120
RenkKırmızı
Yükseklik5 / 16 "
uzunluk2.125 "
Kilitleme TipiGeçmeli
MalzemeNaylon ve Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı1
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.9 / 32 "
genişlik13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukKilitleme TipiMalzemeAsma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.genişlikÜcret
BRADY 65810 Kesici Kilidinde Tek Kutuplu Kelepçe - 6'lı Paket | AA7GXC 15Y506 6581015 / 16 "3 / 4 "KelepçelemekYüksek Etkili İzoplast Polimerler-2.5 "€275.32
BRADY 65815 Tek Kutuplu Geçmeli Kesici Kilidi - 6'lı Paket | AA7GXD 15Y507 658157 / 8 "3 / 4 "GeçmeliYüksek Etkili İzoplast Polimerler-1.88 "€253.80
BRADY 65966 Kilitleme Cihazı - 6'lı Paket | AA8ZLH 1AZ01 659663.25 "-KelepçelemekPolipropilen ve Naylon9 / 32 "2 1 / 10 "€117.86
BRADY 65965 Kesici Kilidi - 6'lı Paket | AB8XNU 2AD54 659651"-KelepçelemekPolipropilen ve Naylon9 / 32 "3 / 4 "€106.68
BRADY 65688 Kesici Kilidi - 6'lı Paket | AD2NRN 3T986 656885 / 6 "-GeçmeliNaylon ve Paslanmaz Çelik9 / 32 "1 / 3 "€48.21
BRADY BL01 Kesici Kilidi | AD3JGW 3ZM49 BL01-2.25 "Kelepçelemekpolikarbonat9 / 32 "1.12 "€9.70
BRADY BL04 Kesici Kilidi | AE6JGL 5TB12 BL04-1"Kelepçelemekpolikarbonat1/4 veya 9/32 "2"€25.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 65387 120v Kırmızı Kesici Kilitleme Geçmeli
€9.87 / Adet