Brady 7078-4 | Boru İşaretleyici Dizel Yağı Y 3/4 ila 2-3/8 In | 5acv4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 7078-4 Boru İşaretleyici Dizel Yağı Y 3/4 - 2-3/8 In | AE2ZRR 5ACV4

BRADY 7078-4 Boru İşaretleyici Dizel Yağı Y 3/4 - 2-3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2ZRR Model: 7078-4Çapraz Referans: 5ACV4
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
€0.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Boru OD'ye uyar3/4" to 2-3/8"
Yükseklik1.125 "
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler4
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
genişlik7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)6.22
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)37.47
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemegenişlikÜcret
BRADY 7078-1 Boru İşaretleyici Dizel Yağı Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AE2ZRQ 5ACV1 7078-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Kendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil14 "€0.56
BRADY 4174-B Boru İşaretleyici Dizel Yağı Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4EHW 8TPA9 4174-B1-1/2 to 2-3/8"-Geçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha-€11.60
BRADY 4174-F Boru İşaretleyici Dizel Yağı Sarı 6 - 7-7/8 In | AF4RAE 9GDC6 4174-F6 - 7-7 / 8 "-Askı--Baskılı Plastik Levha-€23.31
BRADY 4174-G Boru İşaretleyici Dizel Yağı Sarı 8 - 9-7/8 In | AF4UAZ 9K772 4174-G8 - 9-7 / 8 "-Askı--Baskılı Plastik Levha-€33.89
BRADY 4174-C Boru İşaretleyici Dizel Yağı Y 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4VGU 9LE93 4174-Cı2-1/2 to 3-7/8"-Geçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha-€20.51
BRADY 4174-A Boru İşaretleyici Dizel Yağı Y 3/4 - 1-3/8 In | AF6ABY 9TYU1 4174-A3/4 to 1-3/8"-Geçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha-€8.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 7078-4 Boru İşaretleyici Dizel Yağı Y 3/4 - 2-3/8 In
€0.56 / Adet