Brady 7127-1 | Boru İşaretleyici Isıtma Beslemesi 2-1/2 ila 7-7/8 In | 4t596 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 7127-1 Boru İşaretleyici Isıtma Kaynağı 2-1/2 - 7-7/8 In | AD9JKQ 4T596

BRADY 7127-1 Boru İşaretleyici Isıtma Beslemesi 2-1 / 2 - 7-7/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9JKQ Model: 7127-1Çapraz Referans: 4T596
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
€0.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Boru OD'ye uyar2-1/2" to 7-7/8"
Yükseklik2.25 "
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler1
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
genişlik14 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)6.22
Gemi uzunluğu (cm)1.65
Gemi genişliği (cm)37.47
HS kodu4911998000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeyapıştırıcıArka plan rengiÇalışma sıcaklığı. AralıkgenişlikBoru OD'ye uyarYükseklikAçıklama RengiÜcret
BRADY 5701-I Boru İşaretleyici Isıtma Kaynağı 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MUM 14H876 5701-ıPVF Kaplama Polyester-Sarı-8"1-1/2 to 2-3/8"9"Siyah€17.63
BRADY 5701-II Boru İşaretleyici Isıtma Kaynağı 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MUN 14H877 II-5701PVF Kaplama Polyester-Sarı-12 "2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Siyah€24.19
BRADY 5701-O Boru İşaretleyici Isıtma Kaynağı 1/2 - 1-3/8 In | AA6MUP 14H878 5701-OPVF Kaplama Polyester-Sarı-8"-5"Siyah€17.50
BRADY 7363-1 Boru İşaretleyici Isıtma Kaynağı 2-1/2 - 7-7/8 In | AC9HYJ 3GTR9 7363-1Basınca Duyarlı Vinil-Yeşil-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Beyaz€0.56
BRADY 7363-4 Boru İşaretleyici Isıtma Kaynağı Yeşil 3/4 - 2-3/8 In | AC9HYK 3GTT1 7363-4Basınca Duyarlı Vinil-Yeşil-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Beyaz€0.56
BRADY 7127-4 Boru İşaretleyici Isıtma Kaynağı 3/4 - 2-3/8 In | AD9JKR 4T597 7127-4Basınca Duyarlı Vinil-Sarı-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Siyah€0.56
BRADY 7127-3C Boru İşaretleyici Isıtma Kaynağı Y - 3/4 In | AE2ZVV 5ADD3 7127-3CBasınca Duyarlı Vinil-Sarı-2.75 "3/4 "ve Daha Küçük2.25 "Siyah€0.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 7127-1 Boru İşaretleyici Isıtma Beslemesi 2-1 / 2 - 7-7/8 In
€0.56 / Adet