Brady 7172-4 | Boru İşaretleyici Sıvı Azot 3/4 ila 2-3/8 In | 5adj0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 7172-4 Boru İşaretleyici Sıvı Azot 3/4 - 2-3/8 In | AE2ZXU 5ADJ0

BRADY 7172-4 Boru İşaretleyici Sıvı Azot 3/4 - 2-3/8 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE2ZXU Model: 7172-4Çapraz Referans: 5ADJ0
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
€18.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Boru OD'ye uyar3/4" to 2-3/8"
Yükseklik1.125 "
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler4
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
genişlik7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)6.22
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)37.47
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemegenişlikÜcret
BRADY 7172-1 Boru İşaretleyici Sıvı Azot 2-1/2 ila 7-7/8 inç | AE2ZXQ 5ADH7 7172-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Kendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil14 "€0.56
BRADY 7172-1HV Boru İşaretleyici Sıvı Azot Y 8 İnç veya Üzeri | AE2ZXR 5ADH8 7172-1HV8 "ve Daha Büyük4"Kendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil24 "€1.18
BRADY 7172-3C Boru İşaretleyici Sıvı Azot Y - 3/4 In | AE2ZXT 5ADH9 7172-3C3/4 "ve Daha Küçük2.25 "Kendinden yapışkanlı3Basınca Duyarlı Vinil2.75 "€0.56
BRADY 4227-B Boru İşaretleyici Sıvı Azot 1-1/2 ila 2-3/8 inç | AF3TQQ 8CVT4 4227-B1-1/2 to 2-3/8"-Geçmeli-Baskılı Plastik Levha-€11.59
BRADY 4227-C Boru İşaretleyici Sıvı Azot 2-1/2 ila 3-7/8 inç | AF4KRK 8ZE41 4227-Cı2-1/2 to 3-7/8"-Geçmeli-Baskılı Plastik Levha-€21.29
BRADY 4227-D Boru İşaretleyici Sıvı Azot Sarı 4 - 6 İnç | AF4PAG 9DZJ0 4227-D4 ila 6 "-Geçmeli-Baskılı Plastik Levha-€22.39
BRADY 4227-H Boru İşaretleyici Sıvı Azot Y 10 - 15 In | AF4QDF 9F923 4227-H10 ila 15 "-Askı--Baskılı Plastik Levha-€44.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 7172-4 Boru İşaretleyici Sıvı Azot 3/4 - 2-3/8 In
€18.77 / Adet