Brady 7214-4 | Boru İşaretleyici Sıhhi Tesisat Havalandırması 3/4 ila 2-3/8 In | 9mce8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 7214-4 Boru İşaretleyici Tesisat Havalandırması 3/4 - 2-3/8 In | AF4WCJ 9MCE8

BRADY 7214-4 Boru İşaretleyici Tesisat Havalandırması 3/4 - 2-3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4WCJ Model: 7214-4Çapraz Referans: 9MCE8
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
€19.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiYeşil
Boru OD'ye uyar3/4 to 2-3/8"
Yükseklik1.125 "
Açıklama RengiBeyaz
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler4
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
genişlik1.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)6.22
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)37.47
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarMarker Eklenti StiliMalzemeÜcret
BRADY 4110-B Boru İşaretleyici Tesisat Havalandırması 1-1/2 - 2-3/8 In | AF3RVN 8CMT5 4110-B1-1/2 to 2-3/8"GeçmeliSarmal Baskılı Plastik Levha€11.42
BRADY 4110-D Boru İşaretleyici Tesisat Havalandırması Yeşil 4 - 6 In | AF3UAA 8CXZ3 4110-D4 ila 6 "GeçmeliSarmal Baskılı Plastik Levha€22.52
BRADY 4110-C Boru İşaretleyici Tesisat Havalandırması 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4RDZ 9GEG2 4110-Cı2-1/2 to 3-7/8"GeçmeliSarmal Baskılı Plastik Levha€21.04
BRADY 4110-A Boru İşaretleyici Tesisat Havalandırması 3/4 - 1-3/8 In | AF4UJL 9KCW3 4110-A3/4 to 1-3/8"GeçmeliSarmal Baskılı Plastik Levha€10.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 7214-4 Boru İşaretleyici Tesisat Havalandırması 3/4 - 2-3/8 In
€19.89 / Adet