Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 73873 Pipe Marker Cold Water Return 2 In.h | AF4YFJ 9PV52

BRADY 73873 Soğuk Su Dönüş Boru İşaretleyicisi 2 In.h

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4YFJ Model: 73873Çapraz Referans: 9PV52
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
€60.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiYeşil
Yükseklik2"
Açıklama RengiBeyaz
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler25
MalzemeB-736 Kendinden Yapışan Plastik Film
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.21
Gemi uzunluğu (cm)9.53
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemegenişlikÜcret
BRADY 7056-1 Boru İşareti Soğuk Su Dönüşü 2-1/2 - 7-7/8 | AE2ZPN 5ACN3 7056-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Kendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil14 "€0.56
BRADY 7056-3C Boru İşaretleyici Soğuk Su Dönüşü 3/4 In | AE2ZPQ 5ACN5 7056-3C3/4 "ve Daha Küçük2.25 "Kendinden yapışkanlı3Basınca Duyarlı Vinil2.75 "€0.56
BRADY 7056-4 Boru İşareti Soğuk Su Dönüşü 3/4 - 2-3/8 inç | AE2ZPR 5ACN6 7056-43/4" to 2-3/8"1.125 "Kendinden yapışkanlı4Basınca Duyarlı Vinil7"€0.56
BRADY 4030-G Boru İşaretleyici Soğuk Su Dönüşü 8 - 9-7/8 In | AF3RPW 8CLC8 4030-G8 - 9-7 / 8 "-Askı--Baskılı Plastik Levha-€33.34
BRADY 4030-A Boru İşaretleyici Soğuk Su Dönüşü 3/4 ila 1-3/8 inç | AF3 RYE 8CNJ6 4030-A3/4 to 1-3/8"-Geçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha-€8.66
BRADY 20413 Boru İşareti Soğuk Su Dönüşü 1 In.h | AF4DDJ 8RL99 20413-1"Kendinden yapışkanlı25B-736 Kendinden Yapışan Plastik Film8"€37.20
BRADY 4030-D Boru İşareti Soğuk Su Dönüşü Yeşil 4 - 6 İnç | AF4JJK 8YAC3 4030-D4 ila 6 "-Geçmeli-Sarmal Baskılı Plastik Levha-€22.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 73873 Soğuk Su Dönüş Boru İşaretleyicisi 2 In.h
€60.91 / Adet