Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 83436-PK Boru Etiketi, Açıklama: Aire, Iiar Sistem Kısaltması Geçerli Değil | CH6MTP 781W85

BRADY 83436-PK Boru Etiketi, Açıklama: Aire, Iiar Sistem Kısaltması Geçerli Değil

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6MTP Modeli: 83436-PKÇapraz Referans: 781W85

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€17.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Ortalama Dayanıklılık8 yıl 10 yıla kadar
Arka plan rengiMavi
Karakter Yüksekliği3 / 4 "
RenkBeyaz
BitişParlak
Boru OD'ye uyar3/4 "- 2 3/8"
Yükseklik1 1 / 8 "
Montaj StiliYapışkanlı Boru İşaretleyici
Rulo uzunluğu1 1 / 8 "
Rulo Genişliği7"
Kalınlık0.004 "
Hava şartlarındanEvet
genişlik7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 83436-PK Boru Etiketi, Açıklama: Aire, Iiar Sistem Kısaltması Geçerli Değil
€17.33 / Adet