Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 87506 Numara Etiketi Pirinç Serisi Vac 151-175 Pk25 | AG6FKG 35TH55

BRADY 87506 Numaralı Etiket Pirinç Serisi Vac 151-175 Pk25

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6FKG Model: 87506Çapraz Referans: 35TH55

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€96.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Numaralı Etiket
RenkPirinç
Yükseklik1.5 "
Delik büyüklüğü3 / 16 "
MalzemePirinç
Sayı SerisiVAC151-175
Shapeyuvarlak
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)13.08
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8310000000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Sayı SerisiÜcret
BRADY 23200 Numara Etiketi 1-1/2 x 1-1/2 İnç 001-025 - 25'li Paket | AA7HHR 15Y756 23200Numaralı Etiket001 için 025€73.91
BRADY 23201 Numara Etiketi 1-1/2 x 1-1/2 İnç 026-050 - 25'li Paket | AA7HHT 15Y757 23201Numaralı Etiket026 için 050€73.91
BRADY 23202 Numara Etiketi 1-1/2 x 1-1/2 İnç 051-075 - 25'li Paket | AA7HHU 15Y758 23202Numaralı Etiket051 için 075€74.29
BRADY 23203 Numara Etiketi 1-1/2 x 1-1/2 İnç 076-100 - 25'li Paket | AA7HHV 15Y759 23203Numaralı Etiket076 için 100€74.29
BRADY 23204 Numaralı Etiket 1-1/2 Çap Pirinç Pk 25 | AF6ZXN 20TD83 23204Numaralı Etiket Seti101 için 125€74.29
BRADY 23205 Numaralı Etiket 1-1/2 Çap Pirinç Pk 25 | AF6ZXP 20TD84 23205Numaralı Etiket Seti126 için 150€74.29
BRADY 23206 Numaralı Etiket 1-1/2 Çap Pirinç Pk 25 | AF6ZXQ 20TD85 23206Numaralı Etiket Seti151 için 175€74.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 87506 Numaralı Etiket Pirinç Serisi Vac 151-175 Pk25
€96.13 / Adet