Brady 8790-4 | Boru İşaretleyici Hidrolik Yağı Y 3/4 ila 2-3/8 In | 5gxe4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 8790-4 Boru İşaretleyici Hidrolik Yağı Y 3/4 - 2-3/8 In | AE3ZDM 5GXE4

BRADY 8790-4 Boru İşaretleyici Hidrolik Yağı Y 3/4 - 2-3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3ZDM Model: 8790-4Çapraz Referans: 5GXE4
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
€18.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Boru OD'ye uyar3/4" to 2-3/8"
Yükseklik1.125 "
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler4
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
genişlik7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)6.22
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)37.47
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemegenişlikÜcret
BRADY 5711-I Boru İşaretleyici Hidrolik Yağı 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MVH 14H895 5711-ı1-1/2 to 2-3/8"9"Geçmeli-PVF Kaplama Polyester8"€21.16
BRADY 5711-II Boru İşaretleyici Hidrolik Yağı 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MVJ 14H896 II-57112-1/2" to 7-7/8"27.5 "Geçmeli-PVF Kaplama Polyester12 "€24.47
BRADY 5711-O Boru İşaretleyici Hidrolik Yağı Y 1/2 - 1-3/8 In | AA6MVK 14H897 5711-O1/2 to 1-3/8"5"Geçmeli-PVF Kaplama Polyester8"€16.93
BRADY 8790-1 Boru İşaretleyici Hidrolik Yağı 2-1/2 - 7-7/8 In | AE3ZDJ 5GXE1 8790-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Kendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil14 "€21.19
BRADY 8790-1HV Boru İşaretleyici Hidrolik Yağ Y 8 İnç veya Daha Büyük | AE3ZDK 5GXE2 8790-1HV8 "ve Daha Büyük4"Kendinden yapışkanlı1Basınca Duyarlı Vinil24 "€23.75
BRADY 8790-3C Boru İşaretleyici Hidrolik Yağ Y - 3/4 In | AE3ZDL 5GXE3 8790-3C3/4 "ve Daha Küçük2.25 "Kendinden yapışkanlı3Basınca Duyarlı Vinil2.75 "€18.88
BRADY 4199-D Boru İşaretleyici Hidrolik Yağı Sarı 4 - 6 İnç | AF3RRV 8CLV2 4199-D4 ila 6 "-Geçmeli-Baskılı Plastik Levha-€22.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 8790-4 Boru İşaretleyici Hidrolik Yağı Y 3/4 - 2-3/8 In
€18.88 / Adet