Brady 91884 | Boru İşaretleyici 1/2 X 2-1/4 İnç 28 İşaretleyici | 20tg13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 91884 Boru İşaretleyici 1/2 x 2-1/4 İnç 28 İşaretleyiciler | AF7AHD 20TG13

BRADY 91884 Boru İşaretleyici 1/2 x 2-1/4 İnç 28 İşaretleyici

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7AHD Model: 91884Çapraz Referans: 20TG13
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
€20.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiYeşil
Boru OD'ye uyar3/4 "ve Daha Küçük
Yükseklik1 / 2 "
Açıklama RengiBeyaz
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler28
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu3919905060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelArka plan rengiAçıklama RengigenişlikÜcret
BRADY 91883 Boru İşaretleyici 1/2 İnç Yükseklik x 2-3/4 İnç Genişlik Vinil | AF7AHC 20TG12 91883SarıSiyah2.75 "€20.32
BRADY 91885 Boru İşaretleyici 1/2 İnç Yükseklik x 2-3/4 İnç Genişlik Vinil | AF7AHE 20TG14 91885KırmızıBeyaz2.75 "€481.35
BRADY 91886 Boru İşaretleyici 1/2 İnç Yükseklik x 2-3/4 İnç Genişlik Vinil | AF7AHF 20TG15 91886MaviBeyaz2.75 "€20.52
BRADY 91887 Boru İşaretleyici 1/2 İnç Yükseklik x 2-3/4 İnç Genişlik Vinil | AF7AHG 20TG16 91887PortakalSiyah2.75 "€21.57
BRADY 91888 Boru İşaretleyici 1/2 İnç Yükseklik x 2-3/4 İnç Genişlik Vinil | AF7AHH 20TG17 91888BeyazSiyah2.75 "€0.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 91884 Boru İşaretleyici 1/2 x 2-1/4 İnç 28 İşaretleyici
€20.32 / Adet