Brady 91953 | Boru İşaretleyicisi 1/2 İnç Yükseklik X 2-3/4 İnç Genişlik Vinil | 20tg62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 91953 Pipe Marker 1/2 Inch Height x 2-3/4 Inch Width Vinyl | AF7AKB 20TG62

BRADY 91953 Boru İşaretleyici 1/2 İnç Yükseklik x 2-3/4 İnç Genişlik Vinil

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7AKB Model: 91953Çapraz Referans: 20TG62
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
€21.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiSarı
Boru OD'ye uyar3/4 "ve Daha Küçük
Yükseklik1 / 2 "
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler28
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)36.32
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu3919905060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikArka plan rengiBoru OD'ye uyarYükseklikAçıklama RengiMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemeÜcret
BRADY 5730-I Boru İşaretleyici İçilemez Su 1-1/2 ila 2-3/8 | AA6MXF 14H940 5730-ı8"Sarı1-1/2 to 2-3/8"9"SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€17.01
BRADY 5730-II Boru İşaretleyici İçilemez Su 2-1/2 - 7-7/8 | AA6MXG 14H941 II-573012 "Sarı2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€25.06
BRADY 5730-O Boru İşaretleyici İçilemez Su 1/2 ila 1-3/8 inç | AA6MXH 14H942 5730-O8"Sarı1/2 to 1-3/8"5"SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€17.02
BRADY 4351-A Boru İşaretleyici İçilemez Su 3/4 ila 1-3/8 inç | AC9HZV 3GTX3 4351-A11 / 16 "Yeşil3/4 to 1-3/8"11 / 16 "BeyazGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€8.57
BRADY 4351-B Boru İşaretleyici İçilemez Su 1-1/2 ila 2-3/8 | AC9JCE 3GUE9 4351-B11 / 16 "Yeşil1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "BeyazGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€13.23
BRADY 4351-C Boru İşaretleyici İçilemez Su 2-1/2 - 3-7/8 | AC9JCN 3GUG1 4351-Cı2.5 "Yeşil2-1/2 to 3-7/8"2.5 "BeyazGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€27.69
BRADY 4351-D Boru İşaretleyici İçilmez Su Yeşil 4 - 6 İnç | AC9JCY 3GUH2 4351-D3.187 "Yeşil4 ila 6 "3.187 "BeyazGeçmeli1Sarmal Baskılı Plastik Levha€22.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 91953 Boru İşaretleyici 1/2 İnç Yükseklik x 2-3/4 İnç Genişlik Vinil
€21.75 / Adet