Brady 91998 | Boru İşaretleyicisi 1/2 İnç Yükseklik X 2-3/4 İnç Genişlik Vinil | 20tg80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 91998 Pipe Marker 1/2 Inch Height x 2-3/4 Inch Width Vinyl | AF7AKW 20TG80

BRADY 91998 Boru İşaretleyici 1/2 İnç Yükseklik x 2-3/4 İnç Genişlik Vinil

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7AKW Model: 91998Çapraz Referans: 20TG80
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
€20.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiYeşil
Boru OD'ye uyar3/4 "ve Daha Küçük
Yükseklik1 / 2 "
Açıklama RengiBeyaz
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler28
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu3919905060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikArka plan rengiBoru OD'ye uyarYükseklikAçıklama RengiMarker Eklenti StiliKart Başına İşaretlerMalzemeÜcret
BRADY 5728-I Boru İşaretleyici Azot Yeşili 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MWX 14H932 5728-ı8"Yeşil1-1/2 to 2-3/8"9"BeyazGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€16.91
BRADY 5728-II Boru İşaretleyici Azot Yeşili 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MWY 14H933 II-572812 "Yeşil2-1/2" to 7-7/8"27.5 "BeyazGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€25.45
BRADY 5728-O Boru İşaretleyici Azot Yeşili 1/2 - 1-3/8 In | AA6MWZ 14H934 5728-O8"Yeşil-5"BeyazGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€17.01
BRADY 5729-HPHV Boru İşaretleyici Nitrojen Sarısı 8 İnç veya Daha Büyük | AA6MXA 14H935 5729-HPHV32 "Sarı8 "ve Daha Büyük4.25 "SiyahAskı--Fiberglas Plastik Taşıyıcı Üzeri Polyester Üzeri Laminat€55.62
BRADY 5729-I Boru İşaretleyici Azot Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MXB 14H936 5729-ı8"Sarı1-1/2 to 2-3/8"9"SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€17.46
BRADY 5729-II Boru İşaretleyici Nitrojen Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MXC 14H937 II-572912 "Sarı2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€23.95
BRADY 5729-O Boru İşaretleyici Azot Sarısı 1/2 - 1-3/8 In | AA6MXD 14H938 5729-O8"Sarı1/2 to 1-3/8"5"SiyahGeçmeli-PVF Kaplama Polyester€17.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 91998 Boru İşaretleyici 1/2 İnç Yükseklik x 2-3/4 İnç Genişlik Vinil
€20.83 / Adet