Brady 9713-ltr Kiti | A'dan Z'ye Kartlı Harfler 1-1/2 İnç Yükseklik | 3xep7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY 9713-LTR KIT Karde Harfler A'dan Z'ye 1-1/2 İnç Yükseklik | AD3AEP 3XEP7

BRADY 9713-LTR KIT Karde Harfler A'dan Z'ye 1-1 / 2 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3AEP Model: 9713-LTR KİTİÇapraz Referans: 3XEP7

İle alın Mayıs 3, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€143.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kartlı Mektup Seti
KarakterA'dan Z'ye
Karakter Yüksekliği1"
Karakter Genişliği1.187 "
RenkSiyah Beyaz
MalzemeVinil
Kart Sayısı25
Toplam yükseklik1.5 "
toplam Genişlik1.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)26.92
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarakterKarakter YüksekliğiRenkKart SayısıToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
BRADY 3460-LTR KIT Karde Harfler A'dan Z'ye 5 İnç Yükseklik | AD3AEG 3XEJ3 3460-LTR KİTİA'dan Z'ye3.875 "Sarı üzerine siyah255"1.75 "€325.96
BRADY 34238 Karde Harf Takımı A'dan Z'ye 3/4 İnç Yükseklik | AD3AEJ 3XEL5 34238A'dan Z'ye5 / 8 "Sarı üzerine siyah323 / 4 "9 / 16 "€19.62
BRADY 34440 Karde Harfler A'dan J'ye 2-1/4 İnç Yükseklik | AD3AEM 3XEN8 34440A'dan J'ye1 15 / 16 "Sarı üzerine siyah102.25 "7 / 8 "€21.40
BRADY 9714-LTR KIT Karde Harfler A'dan Z'ye 2-1/4 İnç Yükseklik | AD3AEQ 3XEP9 9714-LTR KİTİA'dan Z'ye1 15 / 16 "Siyah Beyaz252.25 "1.187 "€222.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY 9713-LTR KIT Karde Harfler A'dan Z'ye 1-1 / 2 İnç Yükseklik
€143.81 / Adet