Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY B33D-750-2-344YL Tel İşaretleme Kovanları 2 İnç Genişlik x 1-1/4 İnç Yükseklik | AH3CHC 31DJ46

BRADY B33D-750-2-344YL Tel İşaretleme Kovanları 2 İnç Genişlik x 1-1/4 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3CHC Modeli: B33D-750-2-344YLÇapraz Referans: 31DJ46

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€932.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel İşaretleme Kovanları
RenkSarı
Yükseklik1.25 "
Rulo Başına Etiket100
MalzemePermaSleeve (R)
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu5 / 64 "
Min. Tel Boyutu1 / 4 "
Büzülme Oranı3:1
Sıcaklık. menzil-67 Derece ila 275 Derece F
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)28.19
Gemi uzunluğu (cm)13.34
Gemi genişliği (cm)27.56
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilRenkYükseklikgenişlikRulo Başına EtiketMalzemeMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuÜcret
BRADY HX-094-2-WT Kablo İşaretleme Manşonları Beyaz 2 İnç Genişlik | AG9VKE 22MZ10 HX-094-2-WT-40 ila 248 Derece FBeyaz13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Tek Taraflı Isıyla Daralan Poliolefin0.08 "0.047 "€2,424.70
BRADY HX-094-2-YL Kablo İşaretleme Kovanları Sarı 2 İnç Genişlik | AG9VKF 22MZ11 HX-094-2-YL-40 ila 248 Derece FSarı13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Tek Taraflı Isıyla Daralan Poliolefin0.08 "0.047 "€2,376.74
BRADY HX-125-2-WT Kablo İşaretleme Kovanları Beyaz 2 İnç Genişlik | AG9VKG 22MZ12 HX-125-2-WT-40 ila 248 Derece FBeyaz1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Tek Taraflı Isıyla Daralan Poliolefin0.11 "0.062 "€2,490.78
BRADY HX-125-2-YL Kablo İşaretleme Kovanları Sarı 2 İnç Genişlik | AG9VKH 22MZ13 HX-125-2-YL-40 ila 248 Derece FSarı1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Tek Taraflı Isıyla Daralan Poliolefin0.11 "0.062 "€2,601.72
BRADY HX-187-2-WT Kablo İşaretleme Kovanları Beyaz 2 İnç Genişlik | AG9VKJ 22MZ14 HX-187-2-WT-40 ila 248 Derece FBeyaz21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Tek Taraflı Isıyla Daralan Poliolefin0.151 "0.094 "€3,098.50
BRADY HX-187-2-YL Kablo İşaretleme Kovanları Sarı 2 İnç Genişlik | AG9VKK 22MZ15 HX-187-2-YL-40 ila 248 Derece FSarı21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Tek Taraflı Isıyla Daralan Poliolefin0.151 "0.094 "€3,421.28
BRADY HX-250-2-WT Kablo İşaretleme Kovanları Beyaz 2 İnç Genişlik | AG9VKL 22MZ16 HX-250-2-WT-40 ila 248 Derece FBeyaz7 / 16 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Tek Taraflı Isıyla Daralan Poliolefin0.215 "0.125 "€1,782.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY B33D-750-2-344YL Tel İşaretleme Kovanları 2 İnç Genişlik x 1-1/4 İnç Yükseklik
€932.86 / Adet