BRADY BMP71-360-KIT Taşınabilir Yazıcı Seti
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Etiket Yazıcı Kiti |
Renkli Baskı Yeteneği | tek Renk |
ekran | Tam Renkli Geniş LCD |
Yazı Tipi Aralığı | 4 için 170 |
Desteklenen Etiket Formatları | Sürekli ve Kalıp Kesimli Etiketler |
Maks. Alan sayısı Bant Genişliği | 2" |
Maksimum Baskı Hızı | 1.5 inç / sn. |
güç Gereksinimi | Şarj Edilebilir Pil, AC Gücü |
Yazıcı Bağlantısı | USB |
Yazıcı Ağırlığı | 5.42 lb |
Kafası | Termal Transfer / 300 dpi |
Baskı Yazılım Uyumluluğu | LabelMark (TM) Etiketleme Yazılımı, MARKWARE (TM) Bant ve Etiket Yazılımı |
Bağımsız Baskı / PC Gerekli | Tek Başına veya Bilgisayardan Yazdırma |
Sistem Gereksinimleri | PC Bağlantısı, Bağlantı Seçenekleri: USB |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.9 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 3919102055 |
Menşe Ülkesi | MY |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
142111 | €2,001.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00