BRADY GD03 Eldiven Dispenseri Akrilik 3 Kutu Es
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eldiven Dağıtıcı |
Renk | Temizle |
derinlik | 4.125 " |
Yükseklik | 15 " |
Tutar | (3) Kutular |
Malzeme | Akrilik |
Bağlanır | Duvar veya Tezgah |
genişlik | 10.93 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 23.62 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00