Brady Lm023e | Gaz Tüpü Kilidi 6 Uzunluk X 3-1/2 In | 1fyt7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY LM023E Gaz Silindiri Kilidi 6 Uzunluk x 3-1/2 İnç | AA9VBL 1FYT7

BRADY LM023E Gaz Silindiri Kilitleme 6 Uzunluk x 3-1 / 2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9VBL Modeli: LM023EÇapraz Referans: 1FYT7
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
€36.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Tüpü Lokavt
RenkKırmızı
Malzemepolietilen
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı1
Boyun Çapı3.5 "
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.3 / 8 "
BasınçDüşük / yüksek
beden3-1 / 2 x 6 "
Konu Boyutu11 UNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)16.64
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiMX

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY LM023E Gaz Silindiri Kilitleme 6 Uzunluk x 3-1 / 2 In
€36.82 / Adet