Brady M7-094-175-344 | Kılıf, 1 3/4 X 3/16 İnç Boyut, 1 3/4 İnç Boyut, Poliolefin, Beyaz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY M7-094-175-344 Sleeve, 1 3/4 x 3/16 Inch Size, 1 3/4 Inch Size, Polyolefin, White | CP2LZR 803UT7

BRADY M7-094-175-344 Kılıf, 1 3/4 x 3/16 İnç Boyut, 1 3/4 İnç Boyut, Poliolefin, Beyaz

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CP2LZR Modeli: M7-094-175-344Çapraz Referans: 803UT7

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€182.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kol

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
BRADY BM7C-1000-342 Kılıf, 1 21/32 İnç Boyut, 1 x 50 Ft, Poliolefin, Beyaz | CP2LWK 803MW4 BM7C-1000-342€1,548.04
BRADY M6-750-175-344-BK Kılıf, 1 3/4 x 1 1/4 İnç Boyut, 1 3/4 İnç Boyut, Poliolefin, Siyah | CP2LWL 803UE0 M6-750-175-344-BK€498.15
BRADY M7-750-175-344 Kılıf, 1 3/4 x 1 1/4 İnç Boyut, 1 3/4 İnç Boyut, Poliolefin, Beyaz | CP2LWM 803UY5 M7-750-175-344€535.64
BRADY M6-750-175-342-WT Kılıf, 1 3/4 x 1 1/4 İnç Boyut, 1 3/4 İnç Boyut, Poliolefin, Beyaz | CP2LWN 803UL5 M6-750-175-342-WT€403.73
BRADY M7-750-175-7641 Kılıf, 1 3/4 x 1 1/4 İnç Boyut, 1 3/4 İnç Boyut, Poliolefin, Beyaz | CP2LWP 803UY7 M7-750-175-7641€396.51
BRADY M7-750-175-344-YL Kılıf, 1 3/4 x 1 1/4 İnç Boyut, 1 3/4 İnç Boyut, Poliolefin, Sarı | CP2LWQ 803UY6 M7-750-175-344-YL€535.64
BRADY M6-750-175-342-YL Kılıf, 1 3/4 x 1 1/4 İnç Boyut, 1 3/4 İnç Boyut, Poliolefin, Sarı | CP2LWR 803UL6 M6-750-175-342-YL€399.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY M7-094-175-344 Kılıf, 1 3/4 x 3/16 İnç Boyut, 1 3/4 İnç Boyut, Poliolefin, Beyaz
€182.11 / Adet