Brady M71-11-499 | Kartuş Etiketi 1/2 İnç Uzunluk Naylon | 5yta0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY M71-11-499 Kartuş Etiketi 1/2 İnç Uzunluk Naylon | AE7KFL 5YTA0

BRADY M71-11-499 Kartuş Etiketi 1/2 İnç Uzunluk Naylon

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7KFL Modeli: M71-11-499Çapraz Referans: 5YTA0
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
€119.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kartuş Etiketi
RenkBeyaz
Yükseklik0.75 "
Rulo Başına Etiket500
MalzemeNaylon kumaş
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu16 AWG
Min. Tel Boyutu10 AWG
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 293 Derece F
genişlik0.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)8.76
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu9612109090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüzülme OranıRenkYükseklikSıcaklık. menzilgenişlik+Rulo Başına EtiketMalzemeÜcret
BRADY M-102-427 Kartuş Etiketi 1/2 İnç Genişlik 1-1/4 İnç Uzunluk | AA4PQR 12X339 M-102-427-Siyah / Beyaz1.25 "-40 Derece ila 158 Derece F1 / 2 "Kartuş Etiketi-Vinil€68.16
BRADY M-119-461 Kartuş Etiketi 3-3/4 İnç Genişlik 1-1/2 İnç Uzunluk | AA4PQT 12X340 M-119-461-Siyah / Beyaz1.5 "-112 Derece ila 293 Derece F3.75 "Kartuş Etiketi-Kendinden Laminasyonlu Polyester€86.92
BRADY M-122-461 Kartuş Etiket 1-1/8 İnç Genişlik 1/2 İnç Uzunluk | AA4PQU 12X341 M-122-461-Siyah / Beyaz1 / 2 "-112 Derece ila 293 Derece F1.12 "Kartuş Etiketi-Kendinden Laminasyonlu Polyester€112.75
BRADY M-123-461 Kartuş Etiketi 1-1/8 İnç Genişlik 3/8 İnç Uzunluk | AA4PQV 12X342 M-123-461-Siyah / Beyaz3 / 8 "-112 Derece ila 293 Derece F1.12 "Kartuş Etiketi-Kendinden Laminasyonlu Polyester€112.75
BRADY M-129-461 Kartuş Etiket 2-1/4 İnç Genişlik 1-1/2 İnç Uzunluk | AA4PQW 12X343 M-129-461-Siyah / Beyaz1.5 "-112 Derece ila 293 Derece F2.25 "Kartuş Etiketi-Kendinden Laminasyonlu Polyester€123.63
BRADY M-11-427 Kartuş Etiket 1/2 İnç Genişlik 1 İnç Uzunluk Vinil | AA4PQX 12X344 M-11-427-Siyah / Beyaz1"-40 Derece ila 158 Derece F0.5 "Kartuş Etiketi-Vinil€106.38
BRADY M-115-427 Kartuş Etiket 1-1/4 İnç Genişlik 1-1/4 İnç Uzunluk | AA4PQY 12X345 M-115-427-Siyah / Beyaz / Şeffaf1.5 "-40 Derece ila 158 Derece F1.25 "Kartuş Etiketi200Kendinden Laminasyonlu Vinil, B-427€102.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY M71-11-499 Kartuş Etiketi 1/2 İnç Uzunluk Naylon
€119.90 / Adet