Brady Sd06 | Küresel Vana Kilidi 5 - 6-1/2 Arası Boyutlara Uygun | 3tap6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRADY SD06 Küresel Vana Kilidi 5 - 6-1/2 Arası Boyutlara Uygun | AD2NVM 3TAP6

BRADY SD06 Küresel Vana Kilitleme, Boyut 5'ten 6-1 / 2'ye Uyar

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2NVM Model: SD06Çapraz Referans: 3TAP6
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
€77.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana Kilidi
RenkKırmızı
Sap Boyutuna Uygun5 "- 6-1 / 2"
Boru Boyutuna Uygun5 "- 6-1 / 2"
MalzemePlastik
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı1
Maks. Alan sayısı Valf Kolu Kalınlığı6.5 "
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.3 / 8 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 175 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)18.67
Gemi genişliği (cm)18.16
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRADY SD06 Küresel Vana Kilitleme, Boyut 5'ten 6-1 / 2'ye Uyar
€77.81 / Adet