BRADY X-7-498 Kartuş Etiketi 1/2 İnç Genişlik Vinil
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kartuş Etiketi |
Renk | Siyah / Beyaz |
Rulo Başına Etiket | 300 |
Malzeme | Vinil Kumaş |
Sıcaklık. menzil | -40 Derece ila 175 Derece F |
genişlik | 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.37 |
Gemi genişliği (cm) | 9.14 |
HS kodu | 9612109090 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Büzülme Oranı | Renk | Yükseklik | Sıcaklık. menzil | genişlik | + | Rulo Başına Etiket | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-102-427 | - | Siyah / Beyaz | 1.25 " | -40 Derece ila 158 Derece F | 1 / 2 " | Kartuş Etiketi | - | Vinil | €68.16 | ||
M-119-461 | - | Siyah / Beyaz | 1.5 " | -112 Derece ila 293 Derece F | 3.75 " | Kartuş Etiketi | - | Kendinden Laminasyonlu Polyester | €86.92 | ||
M-122-461 | - | Siyah / Beyaz | 1 / 2 " | -112 Derece ila 293 Derece F | 1.12 " | Kartuş Etiketi | - | Kendinden Laminasyonlu Polyester | €112.75 | ||
M-123-461 | - | Siyah / Beyaz | 3 / 8 " | -112 Derece ila 293 Derece F | 1.12 " | Kartuş Etiketi | - | Kendinden Laminasyonlu Polyester | €112.75 | ||
M-129-461 | - | Siyah / Beyaz | 1.5 " | -112 Derece ila 293 Derece F | 2.25 " | Kartuş Etiketi | - | Kendinden Laminasyonlu Polyester | €123.63 | ||
M-11-427 | - | Siyah / Beyaz | 1" | -40 Derece ila 158 Derece F | 0.5 " | Kartuş Etiketi | - | Vinil | €106.38 | ||
M-115-427 | - | Siyah / Beyaz / Şeffaf | 1.5 " | -40 Derece ila 158 Derece F | 1.25 " | Kartuş Etiketi | 200 | Kendinden Laminasyonlu Vinil, B-427 | €102.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00