BRISKHEAT FGDI55 Davul İzolatör 33in 55gal
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tambur İzolatörü |
Davul Kapasitesi | 55 gal. |
Davul Çapı. | 24 " |
Yükseklik | 33 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 7019391090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Amper AC | Kontrol Aralığı | + | Gerilim | Watt Yoğunluğu | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDHC55120D | 13.3 | 50 Derece ila 450 Derece F | Battaniye Tambur Isıtıcı | 120 | 2 Watt / Sq. " | 1600 | €1,417.41 | |
FGPDHC55120D | 6.4 | 50 Derece ila 160 Derece F | Battaniye Tambur Isıtıcı | 120 | 1 Watt / Sq. İçinde | 770 | €1,479.65 | |
FGDHC55240D | 6.67 | 50 Derece ila 450 Derece F | Battaniye Tambur Isıtıcı | 240 | 2 Watt / Sq. " | 1600 | €1,611.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00