Briskheat Gdpcs15 | Tambur Isıtıcı 300w 2.5a Ac 120v | 21ej48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRISKHEAT GDPCS15 Varil Isıtıcı 300w 2.5a Ac 120v | AF7HYQ 21EJ48

BRISKHEAT GDPCS15 Varil Isıtıcı 300w 2.5a Ac 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HYQ Modeli: GDPCS15Çapraz Referans: 21EJ48
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
€334.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tambur Isıtıcı
Amper AC2.5
Kontrol Aralığı50 Derece ila 160 Derece F
Davul Kapasitesi55 gal.
Davul Çapı.22-1 / 3 "
Yükseklik1 / 4 "
uzunluk70 "
Tarafından desteklenmektedirElektrik
Askı Genişliği3"
Gerilim120
Watt Yoğunluğu1.23W / metrekare içinde.
Watt300
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu8516808000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelWatt YoğunluğuAmper ACKontrol AralığıWattgenişlikDavul KapasitesiDavul Çapı.YükseklikÜcret
BRISKHEAT GDHCS10 Varil Isıtıcı 550w 4.9a Ac 120v | AF7HYP 21EJ47 GDHCS104.90W / metrekare içinde.4.950 Derece ila 450 Derece F5504"5 gal.11.125 "1 / 4 "€251.50
BRISKHEAT GDPCS13 Varil Isıtıcı 250w 2a Ac 120v | AF7HYR 21EJ49 GPDCS131.23W / metrekare içinde.2.050 Derece ila 160 Derece F2504"30 gal.18-3 / 5 "1 / 4 "€312.66
BRISKHEAT GDPCS11 Varil Isıtıcı 200w 1.7a Ac 120v | AF7HYT 21EJ50 GPDCS111.23W / metrekare içinde.1.750 Derece ila 160 Derece F2004"15 gal.14 "1 / 4 "€274.13
BRISKHEAT GDPCS10 Varil Isıtıcı 150w 1.25a Ac 120v | AF7HYU 21EJ51 GPDCS101.23W / metrekare içinde.1.350 Derece ila 160 Derece F1504"5 gal.11.125 "1 / 4 "€251.50
BRISKHEAT GDPCS23 Tambur Isıtıcı 250w 2a Ac 240v | AF7HYW 21EJ61 GPDCS231.23W / metrekare içinde.2.050 Derece ila 160 Derece F2504"30 gal.18-3 / 5 "1 / 4 "€278.97
BRISKHEAT GDPCS21 Tambur Isıtıcı 200w 1.7a Ac 240v | AF7HYX 21EJ62 GPDCS211.23W / metrekare içinde.1.750 Derece ila 160 Derece F2004"15 gal.14 "1 / 4 "€281.14
BRISKHEAT GDPCS20 Varil Isıtıcı 150w 1.25a Ac 240v | AF7HYY 21EJ63 GPDCS201.23W / metrekare içinde.1.350 Derece ila 160 Derece F1504"5 gal.11.125 "1 / 4 "€215.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRISKHEAT GDPCS15 Varil Isıtıcı 300w 2.5a Ac 120v
€334.16 / Adet