Briskheat Sdc120kf-a | Sdc Masaüstü Sıcaklık Kontrol Cihazı 120v K | 13p846 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRISKHEAT SDC120KF-A Sdc Masaüstü Sıcaklık Kontrol Cihazı 120v K | AA6BGD 13P846

BRISKHEAT SDC120KF-A Sdc Masaüstü Sıcaklık Kontrol Cihazı 120v K

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6BGD Modeli: SDC120KF-AÇapraz Referans: 13P846
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
€463.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık kontrolörü
Amper10
kontrol ModuAÇIK KAPALI
derinlik1 3 / 4 "
gecikme1-20 DERECE
Giriş Gerilimi120
uzunluk5 297 / 500 "
Çıktı120 VAC
Güç tüketimi120 VAC
Sensör TipiK
Doğruluğu AyarlamaDoğruluk: Açıklığın +/- %0.6'sı, +/- 1 Hane
Anahtar FonksiyonuAÇIK KAPALI
Sıcaklık. menzil32-999 Derece F (0-600 Derece C)
TipTezgahüstü
genişlik4 43 / 125 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu9032100090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSensör TipiAnahtar FonksiyonuSıcaklık. menzilÜcret
BRISKHEAT SDC120JF-A Sdc Masaüstü Sıcaklık Kontrol Cihazı 120v JF | AA6BGB 13P844 SDC120JF-AJAÇIK KAPALI32-999 Derece F (0-600 Derece C)€468.68
BRISKHEAT SDC120JC-A Sdcbench Üst Sıcaklık Kontrol Cihazı 120v J | AA6BGC 13P845 SDC120JC-AJAÇIK KAPALI32-999 Derece F (0-600 Derece C)€466.76
BRISKHEAT SDC120KC-A Sdc Masaüstü Sıcaklık Kontrol Cihazı 120v KC | AA6BGE 13P847 SDC120KC-AKAÇIK KAPALI(0- 600 Derece C)€443.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRISKHEAT SDC120KF-A Sdc Masaüstü Sıcaklık Kontrol Cihazı 120v K
€463.86 / Adet