BRISKHEAT SDXKA Sıcaklık Kontrol Cihazı, Dijital, K, 1/32 Din Boyutu, 100 ila 125VAC Giriş Gerilimi, Spst
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıcaklık kontrolörü |
Alarm | Duyulabilir |
kontrol Modu | PID veya Açık/Kapalı |
Kontrol Periyodu | Programlanabilir |
derinlik | 2.6 " |
gecikme | Programlanabilir |
Giriş Gerilimi | 100V - 125V AC |
uzunluk | 9.5 " |
Çıktı | 100 ila 125V AC |
Güç tüketimi | 6VA |
Sensör Tipi | K |
Doğruluğu Ayarlama | +/-%0.6, +/-1 Hane |
beden | 1/32 |
Anahtar Fonksiyonu | SPST |
Sıcaklık. menzil | 0 ila 1000 Deg. F |
genişlik | 6.4 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | uzunluk | Sensör Tipi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
TTD999-K120 | 8" | - | 4.75 " | €1,144.74 | ||
TB250N-150 | 5.6 " | - | 4" | €493.47 | ||
TTD999-K240 | 8" | - | 4.75 " | €1,082.10 | ||
SDC240JF-A | 5.5 " | - | 4.25 " | €516.47 | ||
SDC240JC-A | 5.5 " | - | 4.25 " | €516.47 | ||
SDC240KF-A | 5.5 " | - | 4.25 " | €516.47 | ||
SDC240KC-A | 5.5 " | - | 4.25 " | €516.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00