BRISKHEAT SRL12362 Isıtıcı Battaniye 4.5A
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Isıtma Battaniye |
Amper | 4.5 |
kontrolör | Yok hayır |
uzunluk | 36 " |
Maks. Sıcaklık. | 450 Derece F |
Sıcaklık. menzil | -51 Derece 232 Derece |
Gerilim | 240 |
vat miktarı | 1080 |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Amper | + | uzunluk | Sıcaklık. menzil | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRL06121PADJB | 1.5 | Silikon Kauçuk Isıtıcı | 12 " | 10 Derece a 218 Derece | 120 | 6" | €312.82 | |
SRL06121ADJB | 1.5 | Silikon Kauçuk Isıtıcı | 12 " | 10 Derece a 218 Derece | 120 | 6" | €283.24 | |
SRL06241PADJB | 3 | Silikon Kauçuk Isıtıcı | 24 " | 10 Derece a 218 Derece | 120 | 6" | €355.02 | |
SRL06241ADJB | 3 | Silikon Kauçuk Isıtıcı | 24 " | 10 Derece a 218 Derece | 120 | 6" | €366.57 | |
SRL06361PADJB | 4.5 | Silikon Kauçuk Isıtıcı | 36 " | 10 Derece a 218 Derece | 120 | 6" | €487.86 | |
SRL06361ADJB | 4.5 | Silikon Kauçuk Isıtıcı | 36 " | 10 Derece a 218 Derece | 120 | 6" | €477.12 | |
SRL12121PADJB | 3 | Silikon Kauçuk Isıtıcı | 12 " | 10 Derece a 218 Derece | 120 | 12 " | €337.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00