Briskheat Srp12241 | Srp Silikon Isıtmalı Battaniye 12 X 24 | 13p838 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRISKHEAT SRP12241 Srp Silikon Isıtmalı Battaniye 12 x 24 | AA6BFV 13P838

BRISKHEAT SRP12241 Srp Silikonlu Isıtıcı Battaniye 12 x 24

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6BFV Modeli: SRP12241Çapraz Referans: 13P838

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€355.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silikon Isıtıcı Battaniye
Amper3
kontrolörDahil Değil
uzunluk24 "
Maks. Sıcaklık.450 Derece F
Sıcaklık. menzil(-) 60 - (+) 450 F
Gerilim120
vat miktarı360
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)64.01
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8516790000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperuzunlukgenişlikÜcret
BRISKHEAT SRP06121 Srp Silikon Isıtmalı Battaniye 6 x 12 | AA6BFQ 13P834 SRP061210.512 "6"€145.88
BRISKHEAT SRP06241 Srp Silikon Isıtmalı Battaniye 6 x 24 | AA6BFR 13P835 SRP062411.524 "6"€205.39
BRISKHEAT SRP06361 Srp Silikon Isıtmalı Battaniye 6 x 36 | AA6BFT 13P836 SRP063612.2536 "6"€318.03
BRISKHEAT SRP12121 Srp Silikon Isıtmalı Battaniye 12 x 12 | AA6BFU 13P837 SRP121211.512 "12 "€221.13
BRISKHEAT SRP12361 Srp Silikon Isıtmalı Battaniye 12 x 36 | AA6BFW 13P839 SRP123614.536 "12 "€597.23
BRISKHEAT SRP18181 Srp Silikon Isıtmalı Battaniye 18 x 18 | AA6BFX 13P840 SRP181813.3818 "18 "€452.33
BRISKHEAT SRP18361 Srp Silikon Isıtmalı Battaniye 18 x 36 | AA6BFY 13P841 SRP183616.7536 "18 "€843.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRISKHEAT SRP12241 Srp Silikonlu Isıtıcı Battaniye 12 x 24
€355.16 / Adet