BRISKHEAT SRP18182 Isıtıcı Battaniye 1.68A
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Isıtma Battaniye |
Amper | 1.68 |
kontrolör | Yok hayır |
uzunluk | 18 " |
Maks. Sıcaklık. | 450 Derece F |
Sıcaklık. menzil | -51 Derece 232 Derece |
Gerilim | 240 |
vat miktarı | 405 |
genişlik | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Amper | + | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Sıcaklık. menzil | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRP06121PADJB | 0.75 | Silikon Kauçuk Isıtıcı | 12 " | 160 Derece F | 10 Derece a 17 Derece | 120 | 6" | €321.59 | |
SRP06121ADJB | 0.75 | Silikon Kauçuk Isıtıcı | 12 " | 160 Derece F | 10 Derece a 17 Derece | 120 | 6" | €265.85 | |
SRP06241PADJB | 1.5 | Silikon Kauçuk Isıtıcı | 24 " | 160 Derece F | 10 Derece a 17 Derece | 120 | 6" | €367.51 | |
SRP06241ADJB | 1.5 | Silikon Kauçuk Isıtıcı | 24 " | 160 Derece F | 10 Derece a 17 Derece | 120 | 6" | €337.96 | |
SRP06361PADJB | 2.25 | Silikon Kauçuk Isıtıcı | 36 " | 160 Derece F | 10 Derece a 17 Derece | 120 | 6" | €474.34 | |
SRP06361ADJB | 2.25 | Silikon Kauçuk Isıtıcı | 36 " | 160 Derece F | 10 Derece a 17 Derece | 120 | 6" | €457.30 | |
SRP12121PADJB | 1.5 | Silikon Kauçuk Isıtıcı | 12 " | 160 Derece F | 10 Derece a 17 Derece | 120 | 12 " | €349.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00