Hızlı Isı Srx06121802pt3 | Isıtma Battaniyesi 240v 180w 12 İnç Uzunluk | 36tx45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BRISKHEAT SRX06121802PT3 Isıtmalı Battaniye 240V 180W 12 İnç Uzunluk | AH7HPK 36TX45

BRISKHEAT SRX06121802PT3 Isıtmalı Battaniye 240V 180W 12 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7HPK Modeli: SRX06121802PT3Çapraz Referans: 36TX45
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
€666.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isıtma Battaniye
Amper0.75
kontrolörYok hayır
uzunluk12 "
Maks. Sıcaklık.450 Derece F
Sıcaklık. menzil-51 Derece 204 Derece
Gerilim240
vat miktarı180
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperuzunlukGerilimgenişlikÜcret
BRISKHEAT SRX06121801PT3 Isıtmalı Battaniye 450 Derece F 120V 12 İnç Uzunluk | AH7HPE 36TX40 SRX06121801PT31.512 "1206"€656.08
BRISKHEAT SRX06243601PT3 Isıtma Battaniyesi 450 Derece F 120V 24 İnç Uzunluk | AH7HPF 36TX41 SRX06243601PT3324 "1206"€774.09
BRISKHEAT SRX12123601PT3 Isıtmalı Battaniye 450 Derece F 120V 36 İnç Uzunluk | AH7HPG 36TX42 SRX12123601PT3336 "12012 "€774.09
BRISKHEAT SRX12247201PT3 Isıtmalı Battaniye 720W 6A 12 İnç Genişlik | AH7HPH 36TX43 SRX12247201PT3624 "12012 "€1,169.36
BRISKHEAT SRX242414401PT3 Isıtmalı Battaniye 120V 12A 24 İnç Uzunluk | AH7HPJ 36TX44 SRX242414401PT31224 "12024 "€1,619.77
BRISKHEAT SRX06243602PT3 Isıtmalı Battaniye 240V 1.5A 24 İnç Uzunluk | AH7HPL 36TX46 SRX06243602PT31.524 "2406"€774.09
BRISKHEAT SRX12123602PT3 Isıtmalı Battaniye 360W 1.5A 12 İnç Genişlik | AH7HPM 36TX47 SRX12123602PT31.536 "24012 "€774.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BRISKHEAT SRX06121802PT3 Isıtmalı Battaniye 240V 180W 12 İnç Uzunluk
€666.68 / Adet