Bron 174 | Konut Elektrikli Duvar Isıtıcı Beyaz | 5efp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BROAN 174 Konut Elektrikli Duvar Isıtıcısı Beyaz | AE3NHW 5EFP7

BROAN NUTONE 174 Konut Elektrikli Duvar Isıtıcı Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3NHW Model: 174Çapraz Referans: 5EFP7
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
€281.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konut Elektrikli Duvar Isıtıcı
Amper AC6.25 / 12.5, 5.41 / 6.25
BtuH2560 / 5120, 3840 / 5120
RenkBeyaz
Bitişfırınlanmış emaye
Izgara Derinliği7 / 8 "
Izgara Yüksekliği9-1 / 4 "
Izgara Malzemesi20 ga. Çelik
Izgara Genişliği12 "
Isıtıcı TipiHafif Ticari / Konut
Konut Derinliği3.75 "
Gövde Yüksekliği7.75 "
Muhafaza Genişliği10.25 "
Hz60
Montaj TipiGömme veya Yüzey
Faz1
Gerilim120/208/240
Duvar Açılma Derinliği3-3 / 4 "
Duvar Açılma Yüksekliği7-3 / 4 "
Duvar Açıklığı Genişliği10-1 / 4 "
Watt750 / 1500, 1125 / 1500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.26
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)28.19
HS kodu8516290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACBtuHKonut DerinliğiGövde YüksekliğiMuhafaza GenişliğiGerilimWattÜcret
BROAN 170 Konut Elektrikli Duvar Isıtıcısı Beyaz | AE3NHV 5EFP6 1704.16 / 8.13, 3.61 / 4.163413/1707 @120V; 2560 @ 208V; 3413 @ 240V3.75 "7.75 "10.25 "120 / 208-2401000/500 @120V; 750 @ 208V; 1000 @ 240V€283.08
BROAN 178 Konut Elektrikli Duvar Isıtıcısı 208/240 | AE3NHX 5EFP8 1783.61 / 7.21, 4.16 / 8.332560 / 5120, 3413 / 68273.75 "7.75 "10.25 "208/240750 / 1500, 1000 / 2000€253.76
BROAN 192 Konut Elektrikli Duvar Isıtıcısı Beyaz | AE3NHY 5EFP9 1923.61 / 7.21, 4.71 / 8.332560 / 5120, 3413 / 68274.25 "18 "14.25 "208/240750 / 1500, 1000 / 2000€608.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BROAN NUTONE 174 Konut Elektrikli Duvar Isıtıcı Beyaz
€281.06 / Adet