BROAN NUTONE 332H Üfleyici 900 Cfm
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz Vantilatörü |
Amper | 5.7 |
CFM @ 0.100-In. SP | 900 |
CFM @ 0.200-In. SP | 875 |
CFM @ 0.400-In. SP | 810 |
CFM @ 0.600-In. SP | 750 |
CFM @ 0.800-In. SP | 650 |
Kanal Dia'ya uyar. | 10 " |
Konut Derinliği | 4-3 / 4 " |
Gövde Yüksekliği | 28.25 " |
Gövde Malzemesi | Fırçalanmış alüminyum |
Muhafaza Genişliği | 24.75 " |
Hz | 60 |
Montaj Yeri | Çatı veya duvar |
Faz | 1 |
Hız Kontrol | 4C254 (Fildişi) veya 6E898 (Beyaz) |
Tip | Dış Montaj |
Gerilim | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 79.76 |
Gemi genişliği (cm) | 72.14 |
HS kodu | 8414513000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | CFM @ 0.100-In. SP | CFM @ 0.200-In. SP | Konut Derinliği | Gövde Yüksekliği | Muhafaza Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | 3.00 | 1200 | 1150 | 10 " | 29.5 " | 22 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00