BROAN NUTONE 66W Anahtar Üç Fonksiyonlu Rocker 120 V
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | anahtar |
uyan | NEC Gereksinimlerine Göre Boyutlandırılmış Tek Kutulu Kutu |
Maks. Alan sayısı Amper | 20 |
Plaka Rengi | Beyaz |
Renk Değiştir | Beyaz |
Tip | Rocker, 3 Fonksiyonlu |
Gerilim | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.45 |
Gemi genişliği (cm) | 7.87 |
HS kodu | 8536509065 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00