BROAN NUTONE L200L Fan İnç Hattı 200 Cfm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hat İçi Ventilatör |
CFM @ 0.000-In. SP | 205 |
CFM @ 0.100-In. SP | 196 |
CFM @ 0.125-In. SP | 195 |
CFM @ 0.250-In. SP | 190 |
CFM @ 0.375-In. SP | 185 |
CFM @ 0.500-In. SP | 175 |
CFM @ 0.625-In. SP | 158 |
CFM @ 0.750-In. SP | 135 |
CFM @ 1.000-In. SP | 47 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 8 çap |
Kanal Dia. | 8" |
Tam Yük Amperi | 1.80 |
Gövde Yüksekliği | 11.75 " |
Konut Uzunluğu | 12.25 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 12.25 " |
Hz | 60 |
Giriş Yüksekliği (In.) | 8 çap |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 104 Derece F |
Motor Muhafazası | Açılış |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 865 |
Motor Tipi | Gölgeli Kutup |
Montaj konumu | Uzaktan Hat İçi |
Faz | 1 |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 1.7 |
0.100-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 1.9 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 1.9 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 2.1 |
hız | 1 |
Hız Kontrol | 4C331 veya 6E897 |
Tip | Çizgide |
Gerilim | 120 VAC |
Watt | 127 |
Tekerlek çapı | 7 13 / 16 " |
Tekerlek Malzemesi | Polimerik |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 37.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.4 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | CFM @ 0.750-In. SP | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.100-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | Boşaltma Yüksekliği (In.) | Boşaltma Genişliği (In.) | Kanal Dia. | Tam Yük Amperi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100L | 44 | 121 | 108 | - | 6 çap | - | 6" | 1.10 | €306.52 | ||
L150L | 91 | 153 | 148 | 18 | 6 çap | - | 6" | 1.3 | €320.17 | ||
L300L | 214 | 300 | 294 | 113 | 8 çap | - | 8" | 2.60 | €389.38 | ||
L400L | 167 | 450 | 415 | 6 | 4.5 | 18.5 | - | 1.4 | €613.70 | ||
L500L | 364 | 546 | 526 | 232 | 4.5 | 18.5 | 10 " | 2.20 | €740.83 | ||
L700L | 533 | 704 | 686 | 412 | 4.5 | 18.5 | 10 " | 2.90 | €877.52 | ||
L900L | 587 | 930 | 902 | 300 | 8 | 12 | 12 " | 3.00 | €893.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00