BROAN NUTONE L900 Fan Boşluğu 900 Cfm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tavan Vantilatörü |
CFM @ 0.000-In. SP | 918 |
CFM @ 0.100-In. SP | 905 |
CFM @ 0.125-In. SP | 901 |
CFM @ 0.250-In. SP | 877 |
CFM @ 0.375-In. SP | 842 |
CFM @ 0.500-In. SP | 793 |
CFM @ 0.625-In. SP | 725 |
CFM @ 0.750-In. SP | 636 |
CFM @ 1.000-In. SP | 390 |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 8 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 12 |
Kanal Dia. | 12 " |
Tam Yük Amperi | 3.00 |
Izgara Uzunluğu | 23-7 / 8 inç |
Izgara Malzemesi | Metal |
Izgara Genişliği | 19-7 / 8 inç |
Gövde Yüksekliği | 18 " |
Konut Uzunluğu | 22 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 18 " |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 104 Derece F |
Motor Muhafazası | Açılış |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 650 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Montaj konumu | Tavan veya duvar |
Faz | 1 |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 3.8 |
0.100-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 4.0 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 4.1 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 4.0 |
hız | 1 |
Hız Kontrol | 4C254 veya 6E898 |
Tip | İzoleli |
Gerilim | 120 VAC |
Watt | 306 |
Tekerlek çapı | 11 " |
Tekerlek Malzemesi | Polimerik |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.17 |
Gemi uzunluğu (cm) | 65.79 |
Gemi genişliği (cm) | 56.39 |
HS kodu | 8414513000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | CFM @ 0.750-In. SP | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.100-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | Boşaltma Yüksekliği (In.) | Boşaltma Genişliği (In.) | Kanal Dia. | Tam Yük Amperi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100 | 12 | 136 | 115 | - | 6 çap | - | 6" | 1.10 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L150 | 94 | 181 | 161 | - | 6 çap | - | 6" | 1.3 | €308.74 | ||
L1500 | 1103 | 1578 | 1526 | 816 | 8 | 12 | 12 " | 5.00 | €1,153.40 | ||
L200 | 144 | 231 | 214 | 51 | 8 çap | - | 8" | 1.80 | €332.84 | ||
L250 | 201 | 272 | 261 | 99 | 8 çap | - | 8" | 2.1 | €347.72 | ||
L300 | 254 | 312 | 309 | 219 | 8 çap | - | 8" | 2.60 | €350.50 | ||
L400 | 182 | 480 | 442 | 33 | 4.5 | 18.5 | - | 1.4 | €590.61 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00