BROAN NUTONE QTXE080 Banyo Fanı 80 Cfm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Banyo Vantilatörü |
Amper | 0.2 |
CFM @ 0.100-In. SP | 80 |
Deşarj | Yatay |
Kanal Dia. | 6" |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | ENERGY STAR Anma |
Izgara Uzunluğu | 14 " |
Izgara Malzemesi | Beyaz Polimerik |
Izgara Genişliği | 13 " |
Isıtıcı | Yok hayır |
Gövde Yüksekliği | 7.625 " |
Konut Uzunluğu | 11.375 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Muhafaza Genişliği | 10.5 " |
Hz | 60 |
Montaj Yeri | Tavan |
nominal devir | 650 |
Faz | 1 |
0.100-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.3 |
Gerilim | 120V |
Watt | 23.3 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.13 |
Gemi genişliği (cm) | 39.12 |
HS kodu | 8414513000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Gerilim | Amper | CFM @ 0.100-In. SP | Watt | Deşarj | Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | Gövde Yüksekliği | Gövde Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTXE110S | 120 | 0.3 | 110 | 90 | Dikey | ENERGY STAR Anma | 7.75 " | 26 Ölçü Galvaniz Çelik | €435.62 | ||
QTXE080FLT | 120V | 0.8 | 80 | 23.3 | Yatay | ENERGY STAR Anma | 7.625 " | Galvanize çelik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
QTXE110 | 120V | 0.3 | 110 | 35.5 | Yatay | ENERGY STAR Anma | 7.625 " | Galvanize çelik | €424.50 | ||
QTXE110FLT | 120V | 1 | 110 | 33.5 | Yatay | ENERGY STAR Anma | 7.625 " | Galvanize çelik | €527.32 | ||
QTXE150 | 120V | 0.5 | 150 | 58 | Yatay | SCS Indoor Advantage Sertifikalı | 7.625 " | Galvanize çelik | €413.24 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00