BROAN NUTONE RD2 Radyasyon Damperi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tavan Radyasyon Damperi |
derinlik | 3-5 / 8 " |
Yükseklik | 21.75 " |
Malzeme | Galvanizli Çelik Çerçeve |
Uyarılar | 1,2 veya 3 Saatlik Yangına Dayanıklı Tavanlarda Kullanım için UL Onaylıdır. NFPA Standardı 90A'ya uygundur. UL'de Listelenen Standart 555C. |
genişlik | 12.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 74.17 |
Gemi genişliği (cm) | 52.32 |
HS kodu | 8481909085 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
RD1 | 12.5 " | €201.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00