Brown & Sharpe 00590092 | Dijital Kumpas 0 - 6 İnç Paslanmaz Çelik | 49u599 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BROWN & SHARPE 00590092 Dijital Kaliper 0 - 6 İnç Paslanmaz Çelik | AG7ADL 49U599

TESA BROWN SHARPE 00590092 Dijital Kumpas 0-6 İnç Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7ADL Model: 00590092Çapraz Referans: 49U599
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
€228.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+dijital Kumpas
doğruluk+/- 0.001 "
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
davaEvet
Çene Derinliği1.57 "
MalzemePaslanmaz çelik
Aralık0 ila 6 "
çözüm0.0005 "/ 0.01 mm
SPC ÇıkışıEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9017304000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇene DerinliğiAralıkÜcret
BROWN & SHARPE 00590093 Dijital Kaliper 0 - 6 İnç Paslanmaz Çelik | AG7ADM 49U601 005900931.57 "0 ila 6 "€216.30
BROWN & SHARPE 00590095 Dijital Kumpas 0 - 12 In Ss | AG7ADN 49U602 005900952.5 "0 ila 12 "€446.92
BROWN & SHARPE 00590094 Dijital Kaliper 0 - 8 İnç Paslanmaz Çelik | AG7ADT 49U610 005900941.9 "0 ila 8 "€324.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TESA BROWN SHARPE 00590092 Dijital Kumpas 0-6 İnç Paslanmaz Çelik
€228.83 / Adet