Brown & Sharpe 74.111366 | Test Göstergesi 1.6mm 37.5mm Beyaz | 38n922 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KAHVERENGİ & KESKİN 74.111366 Test Göstergesi 1.6 mm 37.5 mm Beyaz | AC7MCL 38N922

TESA BROWN SHARPE 74.111366 Test Göstergesi 1.6mm 37.5mm Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7MCL Model: 74.111366Çapraz Referans: 38N922
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
€424.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama Testi Göstergesi
Rulman TipiMücevherli
Temas Noktası Dia.2mm
Temas Noktası Uzunluğu16.5mm
Temas Noktası StiliSert Çelik veya Tungsten Karbür
Dial RenkBeyaz
Arama Okuma0-40-0
Boyutu Dial37.5mm
Mezuniyetler0.01mm
Gösterge StiliYatay
Aralık0 - 1.6mm
Devir Başına Aralık0.8mm
Okumadengeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9017308000
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRulman TipiBoyutu DialMezuniyetlerAralıkÜcret
BROWN & SHARPE 599-7022-3 Kadranlı Test Göstergesi .008 İnç 1.5 İnç Beyaz | AC7MCM 38N937 599-7022-3Sade1.5 "0"0 ila 0.008 "€621.72
BROWN & SHARPE 599-7023-6 Kadranlı Test Göstergesi .0001 İnç 1.5 İnç | AC7MCN 38N938 599-7023-6Sade1.5 "0.0001 "0 ila 0.0001 "€490.09
KAHVERENGİ & KESKİN 599-7031-14 Kadranlı Test Göstergesi .01mm 38mm Sarı | AC7MCP 38N944 599-7031-14Sade38mm0.01mm0 - 0.8mm€409.46
BROWN & SHARPE 599-7031-3 Kadranlı Test Göstergesi .0005 İnç 1.5 İnç | AC7MCQ 38N945 599-7031-3Sade1.5 "0.0005 "0 ila 0.03 "€391.02
BROWN & SHARPE 599-7031-6 Kadranlı Test Göstergesi .0005 İnç 1.5 İnç | AC7MCR 38N946 599-7031-6Sade1.5 "0.0005 "0 ila 0.03 "€400.09
KAHVERENGİ & KESKİN 599-7032-13 Kadranlı Test Göstergesi .002mm 28mm Sarı | AC7MCT 38N947 599-7032-13Sade28mm0.002mm0 - 0.2mm€432.21
BROWN & SHARPE 599-7032-6 Kadranlı Test Göstergesi .0001 İnç 1 İnç Beyaz | AC7MCU 38N948 599-7032-6Sade1"0.0001 "0 ila 0.008 "€424.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TESA BROWN SHARPE 74.111366 Test Göstergesi 1.6mm 37.5mm Beyaz
€424.17 / Adet