BRYANT 250-6-SS-QR-BP Vida ayarlı, Teleskop tipi Konveyör Bant Gergisi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Teleskop Çekme |
Tutma Kuvveti (Lb.) | 1500 lb |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Montaj plakası | Yastık Bloğuna Sığacak Şekilde Yivli |
Çalışma Şekli | Hızlı Açılan Vida Ayarı |
Uzunluk | 11.5 " |
Plaka Uzunluğu | 7" |
Plaka Genişliği | 2-3 / 64 " |
Çubuk boyutu | 0.750-10 UNC-2A |
beden | 1.75mm |
Yuvası Genişliği | 9 / 16 " |
Inme | 6" |
Seyahat Uzunluğu | 6" |
tüp Boyutu | 1-3 / 4 metrekare |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | tüp Boyutu | Malzeme | Çalışma Şekli | Uzunluk | Çubuk boyutu | beden | Yuvası Genişliği | Inme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-3-MS-SF-BP | 1-1 / 4 metrekare | Karbon çelik | Manuel Vida Ayarı | 6.875 " | 0.625-11 UNC-2A | 1" | 7 / 16 " | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
100-6-MS-SF-BP | 1-1 / 4 metrekare | Karbon çelik | Manuel Vida Ayarı | 10.375 " | 0.625-11 UNC-2A | 1" | 7 / 16 " | 6" | - | TEKLİF TALEBİ
|
100-9-MS-SF-BP | 1-1 / 4 metrekare | Karbon çelik | Manuel Vida Ayarı | 14.375 " | 0.625-11 UNC-2A | 1" | 7 / 16 " | 9" | - | TEKLİF TALEBİ
|
250-3-MS-SF-BP | 1-3 / 4 metrekare | Karbon çelik | Manuel Vida Ayarı | 8.5 " | 0.750-10 UNC-2A | 1.75mm | 9 / 16 " | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
250-6-MS-SF-BP | 1-3 / 4 metrekare | Karbon çelik | Manuel Vida Ayarı | 11.5 " | 0.750-10 UNC-2A | 1.75mm | 9 / 16 " | 6" | - | TEKLİF TALEBİ
|
250-9-MS-SF-BP | 1-3 / 4 metrekare | Karbon çelik | Manuel Vida Ayarı | 14.5 " | 0.750-10 UNC-2A | 1.75mm | 9 / 16 " | 9" | - | TEKLİF TALEBİ
|
250-12-MS-SF-BP | 1-3 / 4 metrekare | Karbon çelik | Manuel Vida Ayarı | 17.5 " | 0.750-10 UNC-2A | 1.75mm | 9 / 16 " | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00