<span Class='notranslate'>Buchanan </span> Btc500-14 | Tap Connector Run 750 - 3/0 Tap 10-14 | 10k082 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUCHANAN BTC500-14 Tap Konnektörü Run 750 - 3/0 Tap 10-14 | AA2HEP 10K082

BUCHANAN BTC500-14 Tap Connector Run 750 - 3/0 Tap 10-14

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2HEP Modeli: BTC500-14Çapraz Referans: 10K082

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€161.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlayıcıya dokunun
RenkSiyah
Bağlayıcı Tipiİzolasyon-Piercing
Dolgu MalzemesiJel
Alev geciktiriciYok hayır
Yalıtım malzemesiUV-Stabil Polimer
Maks. Alan sayısı İzolasyon Dia.0.500 "
Maks. Sıcaklık.194 Derece F
Maks. Voltaj600
Port Sayısı2
Tipİzolasyon-Piercing
Tel Aralığı3/0 - 750 kcmil
Tel türüElectrical

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel AralığıÜcret
BUCHANAN BTC2/0-14 Bağlantı Konnektörü Çalıştırma 2/0 - 4 Dokunma 10-14 | AA2HEF 10K074 BTC2 / 0-144 AWG - 2/0€41.87
BUCHANAN BTC4/0-10 Bağlantı Konektörü Çalışma 4/0 - 3 Bağlantı 2 - 10 | AA2HEH 10K076 BTC4 / 0-103 AWG - 4/0€45.22
BUCHANAN BTC500-4 Tap Konektörü Run 500 - 2/0 Tap 4/0 - 4 | AA2HEM 10K080 BTC500-42/0 - 500 kcmil€211.55
BUCHANAN BTC500-1/0 Tap Konektörü Run 500 - 4/0 Tap 350-1/0 | AA2HEN 10K081 BTC500-1 / 04/0 - 500 kcmil€279.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUCHANAN BTC500-14 Tap Connector Run 750 - 3/0 Tap 10-14
€161.46 / Adet