<span Class='notranslate'>Buckeye </span> 700270 | Fire Extinguishr Bracket 5lb 4-1/4 Inch Dia. | 35wt38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BUCKEYE 700270 Yangın Söndürme Braketi 5 lb 4-1/4 İnç Çap | AH6CUD 35WT38

BUCKEYE 700270 Fire Extinguishr Bracket 5lb 4-1/4 Inch Diameter

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6CUD Model: 700270Çapraz Referans: 35WT38
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
€29.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yangın Söndürme Aparatı
Braket tipiKayış
Kapasite5 lb
RenkKırmızı
Silindir Çapı4.25 "
Söndürücü TipiKuru kimyasal
MalzemeÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)22.86
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kayış Tipi: Metal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteRenkSilindir ÇapıÜcret
BUCKEYE 700287 Yangın Söndürücü Braketi 3-3/8 İnç Çap | AH6CUC 35WT37 7002872-1 / 2 lb.Kırmızı3.375 "€18.81
BUCKEYE 700226 Yangın Söndürücü Braketi 5 inç - 5-1/4 İnç Çap | AH6CUE 35WT39 70022610 lbSiyah5 "- 5-1 / 4"€117.56
BUCKEYE 700228 Yangın Söndürücü Braketi 6-1/2 ila 7-1/4 İnç Çap | AH6CUF 35WT40 70022815 lbSiyah6-1/2" to 7-1/4"€109.06
BUCKEYE 700229 Yangın Söndürücü Braketi 30lb 7 inç - 8 İnç Çap | AH6CUL 35WT45 70022930 lbSiyah7 "8 için"€148.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUCKEYE 700270 Fire Extinguishr Bracket 5lb 4-1/4 Inch Diameter
€29.27 / Adet