BUILDPRO T54415 Eksantrik Blok 1/2 İnç x 2-1 / 2
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eksantrik Blok |
derinlik | 2.5 " |
Çap | 2.5 " |
Yükseklik | 1 / 2 " |
Yüzey Sayısı | 1 |
Konu Boyutu | 5 / 16-18 |
genişlik | 2.5 " |
Çalışma Yüzey Deseni | Üstte Bir 5/8" Delik |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 4016996050 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | derinlik | Çap | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
T54410 | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | €8.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00