Buildpro Tsl30 | Kaynak Masası Bağlantı Seti | 30d257 | Raptor Supplies Türkiye
BUILDPRO TSL30 Kaynak Tablosu Konnektör Kiti | AC4KJX 30D257

BUILDPRO TSL30 Kaynak Masası Bağlantı Kiti

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4KJX Modeli: TSL30Çapraz Referans: 30D257

İle alın Mayıs 14, Salı

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€103.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Tablası Bağlantı Kiti

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 34.88
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)78.74
Gemi genişliği (cm)60.96
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

BUILDPRO TSL30 Kaynak Masası Bağlantı Kiti
€103.52 / Adet