BUILDPRO TXT5305 Dişli Adaptör 1/2
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli Adaptör |
derinlik | 3" |
Yükseklik | 1 / 2 " |
Yüzey Sayısı | 1 |
Konu Boyutu | 1 / 2-13 |
genişlik | 1.25 " |
Çalışma Yüzey Deseni | İki 1/2-13 Dişli Delik, Montaj İçin Bir Mıknatıs |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8505110000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00